Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPMODU NOVO Buchse Schwarz Steckbrücke 2-polig, Raster 2.54mm, Länge 5.08mm, Griff, oben offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity AMPMODU NOVO Buchse Schwarz Steckbrücke 2-polig, Raster 2.54mm, Länge 5.08mm, Griff, oben offen
Artikel-Nr.:
     108EL-1355103
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     881545-2
EAN/GTIN:
     5056282838980
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Typ = Griff, oben offen
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Farbe = Schwarz
Anzahl der Reihen = 1
Länge = 5.08mm
Breite = 2.5mm
Tiefe = 10.9mm
Serie = AMPMODU NOVO
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Ausrichtung = Gerade
Kontaktwiderstand max. = 15mΩ

Flache AMPMODU-Shunts von TE Connectivity und 2 Stellungen, Novo. Flache AMPMODU-Shunts der Serie Novo mit Hebel und 2 Stellungen, 2,54-mm-Mittellinie. Diese flachen Shunts der Serie Novo mit Hebel sind in einem Stück gefertigt und stapelbar. Die Gehäuse der flachen Novo-Shunts mit Hebel bestehen aus schwarzem glasfasergefülltem Thermoplast gemäß UL 94V-0.
Weitere Informationen:
Typ:
Griff, oben offen
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Farbe:
Schwarz
Anzahl der Reihen:
1
Länge:
5.08mm
Breite:
2.5mm
Tiefe:
10.9mm
Serie:
AMPMODU NOVO
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Ausrichtung:
Gerade
Kontaktwiderstand max.:
15mΩ
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder, 1355103, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Jumper, TE Connectivity, 8815452, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Jumpers & Shunts
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
14000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,151*
1 Tag
3726
25
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,29*
2 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,29*
49 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,124*
€ 0,295*
100
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14000 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14.000 Stück
Mindestbestellmenge: 14000 Stück ( entspricht € 2.114,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol
65474-002LF
ab € 0,112*
Ähnlich
TE Connectivity
881545-1
ab € 0,0945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.