Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HF-Relais 1,028Ω 100 mΩ Leiterplattenmontage 3GHz, 12V dc Spule


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity HF-Relais 1,028Ω 100 mΩ Leiterplattenmontage 3GHz, 12V dc Spule
TE Connectivity HF-Relais 1,028Ω 100 mΩ Leiterplattenmontage 3GHz, 12V dc Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-1355075
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HF3-56
EAN/GTIN:
     5056282838737
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
hf-relais 3 ghz
hf-relais 12v
Spulenfrequenz max. = 3GHz
Spulenwiderstand = 1,028Ω
Kontaktwiderstand = 100 mΩ
Impedanz = 50Ω
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Spulenspannung = 12V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Kontaktspannung = 250V dc
Spulenleistung = 140mW
Kontaktmaterial = Vergoldet
Höhe = 10mm

Hochfrequenzausführung, Serie HF3. Hochfrequenz-Relais für 50-Ohm-Systeme. 1-polige SMD-Konfiguration mit Kunststoffabdichtung, mit monostabiler oder bistabiler Spule. Frequenzbereich DC bis 3 GHz Impedanzmodelle (50 und 75 Ω) erhältlich Leistungsaufnahme (Spule): 140 mW Abmessungen (L x B x H): 14,6 x 7,2 x 10 mm
Weitere Informationen:
Spulenfrequenz max.:
3GHz
Spulenwiderstand:
1,028Ω
Kontaktwiderstand:
100 mΩ
Impedanz:
50Ω
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Spulenspannung:
12V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Kontaktspannung:
250V dc
Spulenleistung:
140mW
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Höhe:
10mm
Weitere Suchbegriffe: hf-relais, 1355075, Relais und Signalaufbereitung, Relais, TE Connectivity, HF356, Relays & Signal Conditioning, Relays, HF & RF Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.948,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 7,37065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.461,86*
€ 4.119,6134
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.283,572*
€ 3.907,45068
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3.181,892*
€ 3.786,45148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.095,992*
€ 3.684,23048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.958,32*
€ 3.520,4008
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.948,26*
€ 3.508,4294
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.