Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity IM Signalrelais Printrelais, 5V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V ac / 220V dc, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity IM Signalrelais Printrelais, 5V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V ac / 220V dc, Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1355007
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     IM03TS
EAN/GTIN:
     5056282838171
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 220V dc
Serie = IM
Rastend = Nein
Tiefe = 6mm
Höhe = 5.65mm
Abmessungen = 10 x 6 x 5.65mm
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Anzahl der Pole = 2
Betriebstemperatur max. = +85°C

UL. Signalrelais für Leiterplattenmontage, TE Connectivity – Serie IM. Flache Signalrelais zur Leiterplattenmontage der Serie IM mit niedriger Bauhöhe von 5,65 mm und einem minimalen Platinenplatz von 60 mm2. Diese flachen Signalrelais zur Leiterplattenmontage der Serie IM weisen eine niedrige Spulenleistungsaufnahme von 140 mW bei der Version mit Standardspule, 100 mW bei der bistabilen Version und 50 mW bei der Version mit besonders hoher Empfindlichkeit auf sowie eine hohe Stoßspannungsfestigkeit und eine mechanische Stoßfestigkeit bis 300 g. Eigenschaften und Vorteile:. Flach mit niedrigem Profil - 10 x 6 x 5,65 mm Gabelkontakte, vergoldet Luftdicht gekapselt (RT V), IP67 Hohe mechanische Stoßfestigkeit, bis 300 g Funktionserhaltung, 500 g Gehäusestabilität Isolationswiderstand bei 500 V dc >10 Ω Hohe Stoßspannungsfestigkeit (1,2/50 μs und 10/700 μs) erfüllt Telcordia GR 1089, FCC Abschnitt 68 und ITU-T K.20, K.21, K.45. 1500 V zwischen offenen Kontakten und 2500 V zwischen Spule und Kontakten. Anwendungen:. Telekommunikationsgeräte Klemmen für optische Netzwerke Büroausstattung Prüf- und Messgeräte Medizintechnische Geräte Anwendungen im KFZ-Bereich
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
220V dc
Serie:
IM
Rastend:
Nein
Tiefe:
6mm
Höhe:
5.65mm
Abmessungen:
10 x 6 x 5.65mm
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Anzahl der Pole:
2
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Signalrelais, Signalumformer, kartenrelais 5v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 1355007, Relais und Signalaufbereitung, Relais, TE Connectivity, IM03TS, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,44*
1 Tag
48619
1
€ 14,99*
ab € 2,30*
€ 6,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.440,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
V23079A1001B301
ab € 1,59*
Ähnlich
TE Connectivity
IM23TS
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.