Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Reedrelais, 5V dc, DPST Steckanschluss , 200V ac / 200V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Reedrelais, 5V dc, DPST Steckanschluss , 200V ac / 200V dc
TE Connectivity Reedrelais, 5V dc, DPST Steckanschluss , 200V ac / 200V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-1354745
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1393763-9
EAN/GTIN:
     5056282837648
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Kontaktanordnung = DPST
Spulenspannung = 5V dc
Montage Typ = Steckanschluss
Schaltspannung AC max. = 200V ac
Schaltspannung DC max. = 200V dc
Spulenwiderstand = 200Ω
Länge = 19.3mm
Höhe = 7.5mm
Tiefe = 7mm
Abmessungen = 19.3 x 7 x 7.5mm
Kontaktmaterial = Ruthenium

Reed-Relais, Serie DLR. Waschdichte Reedrelais für DC-Spannung Monostabil Für Einbau in gedruckte Schaltungen (RM 2,54 mm) Geringes Kontaktrauschen, niedrige Thermospannung Wahlweise mit Abschirmblech zur elektrostatischen Abschirmung und mit Funkenlösch- und Dämpfungsdiode
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
DPST
Spulenspannung:
5V dc
Montage Typ:
Steckanschluss
Schaltspannung AC max.:
200V ac
Schaltspannung DC max.:
200V dc
Spulenwiderstand:
200Ω
Länge:
19.3mm
Höhe:
7.5mm
Tiefe:
7mm
Abmessungen:
19.3 x 7 x 7.5mm
Kontaktmaterial:
Ruthenium
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, 1354745, Relais und Signalaufbereitung, Relais, TE Connectivity, 113937639, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 9,2708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 311,36*
€ 370,5184
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 292,34*
€ 347,8846
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 283,06*
€ 336,8414
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 258,66*
€ 307,8054
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 250,45*
€ 298,0355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 246,75*
€ 293,6325
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 231,77*
€ 275,8063
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.