Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Axicom P2 Signalrelais Printrelais, 12V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V / 220V dc,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Axicom P2 Signalrelais Printrelais, 12V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V / 220V dc,
TE Connectivity Axicom P2 Signalrelais Printrelais, 12V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V / 220V dc,
Artikel-Nr.:
     108EL-1354741
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23079A1003B301
EAN/GTIN:
     5056282837617
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung AC max. = 250V
Schaltspannung DC max. = 220V dc
Schaltleistung DC max. = 60 W
Länge = 14.5mm
Tiefe = 7.4mm
Höhe = 9.8mm
Abmessungen = 14.5 x 9.8 x 7.2mm
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Anzahl der Pole = 2A
Kontaktmaterial = Vergoldet°C

UL. Miniaturrelais P2 Serie V23079. Die Standard-Telekomrelais der Serie P2 V23079 von TE Connectivity sind sehr empfindlich, was zu einer niedrigen Leistungsaufnahme führt. Signalrelais der Serie P2 V23079 sind schlank und flach und damit sind ideal für Anwendungen mit eingeschränktem Platzangebot. Eigenschaften und Vorteile:. • 2-poliges polarisiertes Telekom- und Signalrelais • Gabelkontakte, vergoldet • Tauchreinigung, RTIII, IP67 • V-0 Entflammbarkeitsklassifizierungen • Isolationswiderstand bei 500 V dc >10⁹ Ω • Stoßspannungsfestigkeit erfüllt Telcordia TR-NWT-001089 (2/10 μs und IEC 60950 (10 / 700 μs) 2000 V zwischen offenen Kontakten und 2500 V zwischen Spule und Kontakten. Anwendungen:. • Kommunikationseinrichtungen (Klingel- und Zugriffstest, PABX und VoIP) • Unterhaltungselektronik ( Set-Top-Boxen und HiFi) • Büroausstattung • Steuergeräte • Medizintechnische Geräte • Kfz-Ausstattung
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung AC max.:
250V
Schaltspannung DC max.:
220V dc
Schaltleistung DC max.:
60 W
Länge:
14.5mm
Tiefe:
7.4mm
Höhe:
9.8mm
Abmessungen:
14.5 x 9.8 x 7.2mm
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Anzahl der Pole:
2A
Kontaktmaterial:
Vergoldet°C
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, Signalrelais, Signalumformer, TK-Relais, Telekom-Relais, miniaturrelais 12v, miniaturrelais, te connectivity printrelais, 1354741, Relais und Signalaufbereitung, Relais, TE Connectivity, V23079A1003B301, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 3,29*
2 Tage
3340
1
€ 14,99*
ab € 1,94*
€ 4,51*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 2,42*
€ 5,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 164,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
V23079-D2003-B301
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.