Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RT1 Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 12A 12V dc Spule


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1354658
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RT114012
EAN/GTIN:
     5056282836931
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 12A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 360Ω
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schaltleistung AC max. = 3 kVA

UL, CSA, VDE. Teilenummer (RT..F) F = Spulenisolierungssystem gemäß UL-Klasse F. Leistungsrelais TE Connectivity für Leiterplattenmontage, Serie RT1 und RT2. Leistungsrelais für Durchgangsbohrungs-Leiterplattenmontage der Serie RT1 und RT2 mit einer Reihe von Kontaktanordnungen und Spulenspannungen. Leiterplatten RT1 besitzen einen Stiftabstand von 3,5 mm und sind flussmittelfest Leiterplatten RT2 besitzen einen Stiftabstand von 5 mm und sind flussmittelfest Leiterplatten RT3 besitzen einen Stiftabstand von 5 mm und sind flussmittelfest Leiterplatten RTB besitzen einen Stiftabstand von 3,5 mm und sind waschfest Leiterplatten RTD besitzen einen Stiftabstand von 5 mm und sind waschfest Leiterplatten RT4 besitzen einen Stiftabstand von 5 mm und sind flussmittelfest Leiterplatten RTE besitzen einen Stiftabstand von 5 mm und sind waschfest. Kriechstrecke und -abstand: 10//10 mm Anwendungen: Schnittstelle, Automation, Haushaltsanwendungen, Sicherheitsbeleuchtung, Wärmeregelung
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
12A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
360Ω
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schaltleistung AC max.:
3 kVA
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, kartenrelais 12v, kartenrelais, 1354658, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, RT114012, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.041,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 2,08204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.264,25*
€ 1.504,4575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.206,89*
€ 1.436,1991
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.124,27*
€ 1.337,8813
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.066,26*
€ 1.268,8494
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.041,02*
€ 1.238,8138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.