Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Kondensator, Elektrolyt, 2.2μF, 25V dc SMD, 1.4mm, ±10%, Gehäuse 1210 (3225M), +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1354078
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJB225K025RNJ
EAN/GTIN:
     5059043670560
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 4.5Ω
Anschlussraster = 1.4mm
Toleranz = ±10%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = TAJ
Elektrolyt-Typ = Fest
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal

Serie TAJ Standard, 20 bis 50 Vdc. Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren 7 Gehäusegrößen verfügbar Flache Ausführungen erhältlich CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
4.5Ω
Anschlussraster:
1.4mm
Toleranz:
±10%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
TAJ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, 2,2µf elko smd, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1354078, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJB225K025RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4000
2000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,209*
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,31*
5
€ 5,90*
ab € 0,124*
€ 0,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 620,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491B225K025AT
ab € 0,117*
Ähnlich
Vishay
293D225X9035B2TE3
ab € 0,1006*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.