Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Kondensator, Elektrolyt, 2.2μF, 20V dc SMD, 1.1mm, ±10%, Gehäuse 1206 (3216M), +125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1354025
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJA225K020RNJ
EAN/GTIN:
     5059043622040
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 20V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 5.3Ω
Anschlussraster = 1.1mm
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie = TAJ
Betriebstemperatur max. = +125°C
Polarisiert = Polar

Serie TAJ Standard, 20 bis 50 Vdc. Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren 7 Gehäusegrößen verfügbar Flache Ausführungen erhältlich CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
20V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
5.3Ω
Anschlussraster:
1.1mm
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie:
TAJ
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, 2,2µf elko smd, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1354025, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJA225K020RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0736*
€ 0,1159*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,52*
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,395*
€ 1,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 208,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.