Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Kondensator, Elektrolyt, 100nF, 35V dc SMD, 1.1mm, ±10%, Gehäuse 1206 (3216M), +125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1353999
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJA104K035RNJ
EAN/GTIN:
     5059043675831
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 100nF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 24Ω
Anschlussraster = 1.1mm
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie = TAJ
Betriebstemperatur max. = +125°C
Stoßspannung = 28 V dc @ +125 °C, 46 V dc @ +85 °C

Serie TAJ Standard, 20 bis 50 Vdc. Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren 7 Gehäusegrößen verfügbar Flache Ausführungen erhältlich CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
100nF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
24Ω
Anschlussraster:
1.1mm
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie:
TAJ
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Stoßspannung:
28 V dc @ +125 °C, 46 V dc @ +85 °C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd kondensator 0,1µf 35v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1353999, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJA104K035RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
672
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,151*
€ 0,525*
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 2,425*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,418* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 1.036,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491A104K035AT
ab € 0,12*
Ähnlich
Vishay
293D104X9035A2TE3
ab € 0,0684*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.