Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 1nF / 50V dc, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1353641
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     06035F102K4T2A
EAN/GTIN:
     5059043643670
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 1.6 x 0.81 x 0.9mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.81mm
Höhe = 0.9mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kfz-MLCC-Kondensatoren, AVX. Die Kfz-MLCCs von AVX wurden für Anwendungen bis zu 150 °C entwickelt. Diese Kondensatoren verfügen über ein X8R- und XL8-Dielektrikum. Sie sind äußerst zuverlässige Kondensatoren mit geringen Verlusten und stabiler Kapazität über die Temperatur hinweg. Sie sind ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie in Sensoren im Motorraum und für verschiedene industrielle Anwendungen geeignet. AEC-Q200-zertifiziert. Merkmale. Ausgezeichnete Zuverlässigkeit Niedriger ESR/ESL X8R und X8L sind beide gemäß AEC-Q200 zugelassen Entwickelt für Anwendungen bis zu 150 °C. Anwendungsbereich. Kfz-Motoranwendungen Ölexploration Kommerzielle Hybridanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
1.6 x 0.81 x 0.9mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.81mm
Höhe:
0.9mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 1nf, 1353641, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 06035F102K4T2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0439*
1
€ 5,90*
ab € 0,0125*
€ 0,1494*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,0213*
€ 0,179*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,0522
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 175,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.