Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 100nF / 50V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1353353
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12065C104KAZ2A
EAN/GTIN:
     5059043657653
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 0.94mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 0.94mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

MLCC-Kondensatoren AVX Serie 1206 von Flexiterm. Mehrschicht-Keramikkondensatoren von AVX mit FLEXITERM dienen zur Verbesserung der mechanischen Biegefestigkeit und Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen eines Standard-Keramikkondensators mit einem X7R-Dielektrikum. Die FLEXITERM-Technologie wurde von AVX entwickelt, um den Bedarf an Bauteilen mit verbesserter mechanischer Festigkeit und Flexibilität bei der Verwendung in rauen Umgebungen wie Automobilen und Anwendungen mit starken Temperaturschwankungen zu erfüllen. Sie ermöglicht ein Durchbiegen von bis zu 5 mm ohne innere Brüche, was 3 mm über dem Industriestandard von 2 mm liegt. Diese MLCCs reduzieren biegungsbedingte Brüche von Leiterplatten und bieten eine erhöhte Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen von 3.000 Zyklen und mehr, ein Basismetall-Elektrodensystem sowie eine Produktauswahl in Kfz- und kommerzieller Qualität. AEC-Q200-zertifiziert. Anwendungen. Leiterplatten mit hoher Biegebelastung. Anwendungen mit Temperaturschwankungen. Anwendungen im KFZ-Bereich
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 0.94mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
0.94mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf 50v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf, 1353353, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 12065C104KAZ2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0294*
1
€ 5,90*
ab € 0,0284*
€ 0,3391*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 117,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.