Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 2.2nF / 50V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1353240
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08055C222KAT2A
EAN/GTIN:
     5059043478494
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 2.2nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 2.01 x 1.25 x 0.94mm
Länge = 2.01mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.94mm
Entstörklasse = Class II

AVX – dielektrische Mehrschicht-Keramikkondensatoren X7R. Die dielektrischen MLCC-Kondensatoren X7R von AVX bieten eine „temperaturbeständige Serie an Kondensatoren für einen großen Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +125 °C. Diese Kondensatoren sind eine ausgezeichnete Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, die Änderungen der Kapazität aufgrund von angelegten Spannungen unterliegen. Eigenschaften und Vorteile. Kapazität ±15 % von -55 °C bis +125 °C „Temperaturbeständige Serie an Kondensatoren. Anwendungsbereich. Sie können mit einer Vielzahl von industriellen Anwendungen, bei denen Änderungen der Kapazität auftreten, verwendet werden
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
2.01 x 1.25 x 0.94mm
Länge:
2.01mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.94mm
Entstörklasse:
Class II
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 2,2nf 50v, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator avx, 1353240, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, AVX, 08055C222KAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors, KYOCERA AVX
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
1 Tag
8000
4000
Frei Haus
ab € 0,014*
€ 0,0243*
1 Tag
4960
50
€ 5,95*
ab € 0,0229*
€ 0,0442*
1
€ 6,90*
ab € 0,0406*
€ 0,0672*
1
€ 5,90*
ab € 0,011*
€ 0,0848*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,0175
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 58,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805C222K5RACAUTO
ab € 0,0139*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.