Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 1μF / 25V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1353178
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08053G105ZAT2A
EAN/GTIN:
     5059043477015
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 25V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 2.01 x 1.25 x 1.4mm
Länge = 2.01mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.4mm
Betriebstemperatur max. = +85°C

Kondensatoren mit Y5V-Dielektrikum, AVX 0805. Die Kondensatoren der Serie Y5V 0805 von AVX sind ideal für den universellen Einsatz in einem begrenzten Temperaturbereich geeignet. Diese Kondensatoren sind ideal für Entkopplungsanwendungen in einem begrenzten Temperaturbereich.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
25V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
2.01 x 1.25 x 1.4mm
Länge:
2.01mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.4mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 1µf, 1353178, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 08053G105ZAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0567*
2 Tage
8038
10
€ 14,99*
ab € 0,031*
€ 0,165*
1
€ 5,90*
ab € 0,0295*
€ 0,2688*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0567*
€ 0,0675
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 226,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0805ZRY5V8BB105
ab € 0,0194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.