Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 270pF ±10% / 100V dc, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1353135
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     06031C271KAT2A
EAN/GTIN:
     5059043613086
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 270pF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1.6 x 0.9 x 0.81mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.81mm
Höhe = 0.9mm
Anschlussklemmentyp = SMD

Kondensatoren mit X7R-Dielektrikum, AVX. Die Kondensatoren mit X7R-Dielektrikum werden als ;quot;temperaturbeständige ;quot; Keramik bezeichnet und fallen unter die Materialien der EIA-Klasse II. Die Nutzung des dielektrischen Chips deckt ein breites Spektrum industrieller Anwendungen ab, bei denen bekannte Änderungen der Kapazität aufgrund angelegter Spannungen akzeptabel sind. Die MLCCs von AVX in kommerzieller Standardgüte sind in den Gehäusegrößen 0402, 0805 und 0603 erhältlich.
Weitere Informationen:
Kapazität:
270pF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1.6 x 0.9 x 0.81mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.81mm
Höhe:
0.9mm
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator 100v, 1353135, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 06031C271KAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
8000
€ 25,00*
ab € 0,0317*
€ 0,0473*
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,057*
1
€ 5,90*
ab € 0,00926*
€ 0,1003*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,057*
€ 0,068
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 228,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.