Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 100nF / 50V dc, Gehäuse 0402 (1005M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1352568
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     04025C104KAT2A
EAN/GTIN:
     5059043624136
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.56mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.56mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

Keramikkondensatoren (MLCC) der Baureihe AVX 0402 mit X7R-Dielektrikum. Die Kondensatoren mit X7R-Dielektrikum werden als "temperaturbeständige" Keramik bezeichnet und fallen unter die Materialien der EIA-Klasse II. Die Nutzung des dielektrischen Chips deckt ein breites Spektrum industrieller Anwendungen ab, bei denen bekannte Änderungen der Kapazität aufgrund angelegter Spannungen akzeptabel sind. Die MLCCs von AVX in kommerzieller Standardgüte sind in den Gehäusegrößen 0402, 0805 und 0603 erhältlich.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.56mm
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.56mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf 50v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf, 1352568, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 04025C104KAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
1 Tag
1910000
10000
Frei Haus
ab € 0,00955*
€ 0,0177*
1 Tag
770
50
€ 5,95*
ab € 0,0182*
€ 0,0364*
1
€ 5,90*
ab € 0,00601*
€ 0,11882*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,0177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 149,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.