Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 1.8nF / 100V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1351346
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08051C182KAT2A
EAN/GTIN:
     5059043620343
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1.8nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Länge = 2.01mm
Tiefe = 1.25mm
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie AVX 0805 MLCC. X7R-Formulierungen sind "temperaturbeständige" Keramiken und gehören zu den Materialien gemäß EIA-Klasse II. COG (NPO) ist das am weitesten "temperaturkompensierende" Keramikmaterial der EIA-Klasse I. Mehrschicht-Keramikkondensatoren mit einer Temperaturschwankung von ±15 % von -55 °C bis +125 °C. Die Kapazitätsänderung ist nicht linear AVX Hochspannungs-Chips haben Vorteile von hohem Wert, geringe Leckage und geringe Größe, so dass Anwendungen als Schnubber in Hochfrequenz-Stromwandlern, Resonatoren in SMPS und Hochspannungs-Kopplung/DC-Blockierung Diese Hochspannungs-Chip-Designs weisen niedrige ESRs bei hohen Frequenzen auf Geringere Geräuschentwicklung bei den X5R-Versionen verfügbar Ausführung mit niedriger Bauhöhe erhältlich
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.8nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Länge:
2.01mm
Tiefe:
1.25mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 1.8nf 100v, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator avx, 1351346, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 08051C182KAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 101,56*
€ 129,44*
Lager 108
Frei Haus
ab € 121,36*
€ 153,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,16*
€ 182,2604
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,44*
€ 181,4036
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,12*
€ 161,9828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,12*
€ 156,0328
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,36*
€ 144,4184
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,03034* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.