Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 47pF / 100V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1351311
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08051A470JAT2A
EAN/GTIN:
     5059043670133
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 47pF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 2.01 x 1.25 x 0.94mm
Länge = 2.01mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.94mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie AVX 0805 MLCC. X7R-Formulierungen sind "temperaturbeständige" Keramiken und gehören zu den Materialien gemäß EIA-Klasse II. COG (NPO) ist das am weitesten "temperaturkompensierende" Keramikmaterial der EIA-Klasse I. Mehrschicht-Keramikkondensatoren mit einer Temperaturschwankung von ±15 % von -55 °C bis +125 °C. Die Kapazitätsänderung ist nicht linear AVX Hochspannungs-Chips haben Vorteile von hohem Wert, geringe Leckage und geringe Größe, so dass Anwendungen als Schnubber in Hochfrequenz-Stromwandlern, Resonatoren in SMPS und Hochspannungs-Kopplung/DC-Blockierung Diese Hochspannungs-Chip-Designs weisen niedrige ESRs bei hohen Frequenzen auf Geringere Geräuschentwicklung bei den X5R-Versionen verfügbar Ausführung mit niedriger Bauhöhe erhältlich
Weitere Informationen:
Kapazität:
47pF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
2.01 x 1.25 x 0.94mm
Länge:
2.01mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.94mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator 100v, 1351311, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, AVX, 08051A470JAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors, KYOCERA AVX
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
2 Tage
44000
4000
Frei Haus
ab € 0,0148*
€ 0,0248*
2 Tage
3450
100
€ 5,95*
ab € 0,0716*
€ 0,1528*
1
€ 5,90*
ab € 0,0223*
€ 0,2014*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,0176
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 59,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.