Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER Signal UDCV, LED Blitz, Dauer Signalleuchte Rot, 230–240 V-AC, Ø 60mm x 76mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1350451
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     858622313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Versorgungsspannung = 230–240 V-AC
Lichtart = Blitz, Dauer
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = LED
Stromaufnahme = 0.045A
Sockeldurchmesser = 60mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Serie = UDCV
Multifunktion = Ja
Höhe = 76mm
IP Schutzart = IP66
Temperatur min. = -30°C

LED-Signalleuchten der Serie Auer U. Professionelle Serie von Polycarbonat-LED-Signalleuchten. Die Signalleuchten sind gemäß IP66 ausgelegt. Wahlweise erhältlich mit einem blinkenden, Stroboskop- oder konstanten Beleuchtungseffekt. Horizontale, vertikale oder Pol-Montageoptionen. Alle Signalleuchten sind äußerst zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Schutzart IP66 Blinkend, Stroboskop oder dauerhaft leuchtend Gehäuse aus Polykarbonat
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230–240 V-AC
Lichtart:
Blitz, Dauer
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
LED
Stromaufnahme:
0.045A
Sockeldurchmesser:
60mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Serie:
UDCV
Multifunktion:
Ja
Höhe:
76mm
IP Schutzart:
IP66
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte rot, kontrolllampe, 1350451, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, AUER Signal, 858622313, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,09*
€ 163,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,53*
€ 161,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.