Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER Signal UDCV, LED Blitz, Dauer Signalleuchte Rot, 24 V AC/DC, Ø 60mm x 76mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1350450
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     858622405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Versorgungsspannung = 24 V AC/DC
Lichtart = Blitz, Dauer
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = LED
Stromart = AC, DCA
Sockeldurchmesser = 60mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Serie = UDCV
Multifunktion = Ja
Höhe = 76mm
IP Schutzart = IP66
Temperatur min. = -30°C

LED-Signalleuchten der Serie Auer U. Professionelle Serie von Polycarbonat-LED-Signalleuchten. Die Signalleuchten sind gemäß IP66 ausgelegt. Wahlweise erhältlich mit einem blinkenden, Stroboskop- oder konstanten Beleuchtungseffekt. Horizontale, vertikale oder Pol-Montageoptionen. Alle Signalleuchten sind äußerst zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Schutzart IP66 Blinkend, Stroboskop oder dauerhaft leuchtend Gehäuse aus Polykarbonat
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V AC/DC
Lichtart:
Blitz, Dauer
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
LED
Stromart:
AC, DCA
Sockeldurchmesser:
60mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Serie:
UDCV
Multifunktion:
Ja
Höhe:
76mm
IP Schutzart:
IP66
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v, kontrolllampe, signalleuchte rot, 1350450, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, AUER Signal, 858622405, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.