| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1350422 Herst.-Nr.: 860600900 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = PVW Zubehörtyp = Halter Farbe = Schwarz Zur Verwendung mit = Für Signalleuchten der Serie P IP Schutzart = IP67
LED-Signalleuchten der Serie Auer P. Professionelle Serie von Polycarbonat-Signalleuchten. Die Signalleuchten sind gemäß IP66/67 ausgelegt. Wahlweise erhältlich mit einem blinkenden, Stroboskop- oder konstanten Beleuchtungseffekt. Für die Horizontal-, Vertikal-, Pol- oder Magnetmontage erhältlich. Ideal für den Einsatz in Industrie-/Prozess-/allgemeinen Anwendungen. Alle Signalleuchten sind äußerst zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Schutzart IP66/67 Blinkend, Stroboskop oder dauerhaft leuchtend Gehäuse aus Polykarbonat Vorverdrahtetes 1 m-Kabel Weitere Informationen: | | Serie: | PVW | Zubehörtyp: | Halter | Farbe: | Schwarz | Zur Verwendung mit: | Für Signalleuchten der Serie P | IP Schutzart: | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte ip67, kontrolllampe, 1350422, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, AUER Signal, 860600900, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,27* | € 23,82* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 15,79* | € 24,31* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,29* | € 30,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|