Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 4.7μF ±10% / 50V dc, Gehäuse 1812 (4532M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1350195
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     18125C475KAZ2A
EAN/GTIN:
     5059043652306
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 4.5 x 3.2 x 2.79mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 2.79mm
Betriebstemperatur max. = +125°C

Kondensatoren der Serie 1812 MLCC von AVX mit Flexiterm. Kondensatoren der Serie 1812 MLCC von AVX mit FLEXITERM, die eine verbesserte mechanische Festigkeit aufweisen. FLEXITERM® ist zur Verbesserung der Leistung standardmäßiger Keramikkondensatoren mit X7R-Dielektrikum bei mechanischer Biegung und Temperaturschwankungen konzipiert. Diese Kondensatoren haben ausgezeichnete mechanische Eigenschaften und bestehen die 5-mm-Biegeprobe garantiert, flexibles Anschlusssystem und Senkung der Biegeausfälle von Leiterplatten. Ebenso wie für Anwendungen in der Automobilindustrie stellt FLEXITERM® Entwurfingenieuren eine zufriedenstellende Lösung bei der Entwicklung von Leiterplatten zur Verfügung, die einem hohen Maß an Platinenbiegung ausgesetzt sein können. Anwendungsbereich. Leiterplatten mit hoher Biegebelastung Anwendungen mit Temperaturschwankungen Anwendungen im KFZ-Bereich
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
4.5 x 3.2 x 2.79mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
2.79mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 4,7uf 50v, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator avx, 1350195, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 18125C475KAZ2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 178,12*
€ 223,48*
Lager 108
Frei Haus
ab € 633,69*
€ 696,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 696,50*
€ 828,835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 689,05*
€ 819,9695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 673,11*
€ 801,0009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 658,36*
€ 783,4484
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 633,69*
€ 754,0911
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,26738* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.