Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP Kondensator, 10μF, 35V dc THT, 2.5mm, ±20%, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1349877
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP106M035SCS
EAN/GTIN:
     5059043705293
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 2Ω
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±20%
Höhe = 10mm
Abmessungen = 6 (Dia.) x 10mm
Serie = TAP
Betriebstemperatur max. = +125°C
Toleranz Minus = -20%

Serie TAP. Eine Serie von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten in verschiedenen Größen, Ausführungen und Nennwerten. Die Serie besteht aus radialen Keramikkondensatoren mit Epoxidharzumhüllung für 85 °C (125 °C mit Spannungsminderung). Die Gehäuse der Größe 15 mit großem Kapazitäts- und Betriebsspannungsbereich bedeuten, dass der TAP für fast jede Anwendung geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt mit einer schwer entflammbaren Beschichtung Außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit Niedriger Leckstrom und niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±20%
Höhe:
10mm
Abmessungen:
6 (Dia.) x 10mm
Serie:
TAP
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Toleranz Minus:
-20%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, tantal elko 35v 10µf, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 35v, 1349877, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAP106M035SCS, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 0,58*
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,62*
€ 1,04*
2 Tage
324
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
48 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,468*
€ 1,78*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1814673
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.