Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kondensator, Elektrolyt, 10μF, 35V dc THT, 2.5mm, ±20%, Gehäuse D, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814673
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1814673
EAN/GTIN:
     5059045093176
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 10µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Gehäuse-Form = D
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±20%
Länge = 6.5mm
Tiefe = 6.5mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 6.5 x 6.5 x 11mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Verlustleistungsfaktor = 0.08%

RS Pros erweitert sein Sortiment an passiven Bauteilen mit der Einführung einer Reihe von massiven, mit radialen Epoxidharz beschichteten Elektrolyt-Tantal-Kondensatoren mit radialer Beschichtung. 1. Erhältlich in einem Bereich von 0,1 uF bis 220 uF 2. Im Spannungsbereich von 6,3 V, 10 V, 16 V, 25 V, 35 V, 50 V 3. Toleranz: 20 % 4. Temperaturbereich: -55 °C bis +125 °C. 5. Lifetest 1000 Std 6. RoHS-konform
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
10µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Gehäuse-Form:
D
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±20%
Länge:
6.5mm
Tiefe:
6.5mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
6.5 x 6.5 x 11mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Verlustleistungsfaktor:
<lteq/>0.08%
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, elektrolytkondensator tht 10uf 35v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 35v 10µf, 1814673, Passive Bauelemente, Kondensatoren, RS PRO, CB1V106M1DBB, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,34*
€ 21,8246
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,23*
€ 21,6937
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,80*
€ 17,612
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.