Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP Kondensator, 10μF, 6.3V dc THT, 2.5mm, ±10%, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1349733
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP106K006SCS
EAN/GTIN:
     5059043675770
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 6Ω
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±10%
Höhe = 7.5mm
Abmessungen = 4.5 (Dia.) x 7.5mm
Serie = TAP
Elektrolyt-Typ = Fest
Verlustleistungsfaktor = 8%

Serie TAP. Eine Serie von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten in verschiedenen Größen, Ausführungen und Nennwerten. Die Serie besteht aus radialen Keramikkondensatoren mit Epoxidharzumhüllung für 85 °C (125 °C mit Spannungsminderung). Die Gehäuse der Größe 15 mit großem Kapazitäts- und Betriebsspannungsbereich bedeuten, dass der TAP für fast jede Anwendung geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt mit einer schwer entflammbaren Beschichtung Außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit Niedriger Leckstrom und niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±10%
Höhe:
7.5mm
Abmessungen:
4.5 (Dia.) x 7.5mm
Serie:
TAP
Elektrolyt-Typ:
Fest
Verlustleistungsfaktor:
8%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, tantalkondensator avx 6,3v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 6.3v, 1349733, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAP106K006SCS, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1814711
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.