Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kondensator, Elektrolyt, 10μF, 6.3V dc THT, 2.5mm, ±20%, Gehäuse B, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814711
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1814711
EAN/GTIN:
     5059045093459
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 10µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Gehäuse-Form = B
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±20%
Länge = 5mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 8mm
Abmessungen = 5 x 5 x 8mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Leckstrom = 500 nA

RS Pros erweitert sein Sortiment an passiven Bauteilen mit der Einführung einer Reihe von massiven, mit radialen Epoxidharz beschichteten Elektrolyt-Tantal-Kondensatoren mit radialer Beschichtung. 1. Erhältlich in einem Bereich von 0,1 uF bis 220 uF 2. Im Spannungsbereich von 6,3 V, 10 V, 16 V, 25 V, 35 V, 50 V 3. Toleranz: 20 % 4. Temperaturbereich: -55 °C bis +125 °C. 5. Lifetest 1000 Std 6. RoHS-konform
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
10µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Gehäuse-Form:
B
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±20%
Länge:
5mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
8mm
Abmessungen:
5 x 5 x 8mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Leckstrom:
500 nA
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, elko 10µf tht, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 6.3v, 1814711, Passive Bauelemente, Kondensatoren, RS PRO, CB0J106M1BBB, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,07*
€ 23,8833
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,63*
€ 23,3597
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,34*
€ 20,6346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,68*
€ 18,6592
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,47*
€ 16,0293
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.