Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 22μF / 16V dc, Gehäuse 1210 (3225M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1349326
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     1210YD226KAT2A
EAN/GTIN:
     5059043428147
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 16V dc
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 3.3 x 2.5 x 2.79mm
Länge = 3.3mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 2.79mm
Anschlussklemmentyp = SMD

AVX 1210 Dielektrikum-MLCC Serie X5R. Die Mehrschicht-SMD-Kondensatoren-Serie X5R von AVX bieten hohe Kapazitätswerte von bis zu 100 μF und sind für Entkopplungs- und Filteranwendungen geeignet. In hohen Kapazitätswerten (bis zu 100 μF) erhältlich
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
16V dc
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
3.3 x 2.5 x 2.79mm
Länge:
3.3mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
2.79mm
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd keramikkondensator 16v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 22uf, 1349326, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 1210YD226KAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,371*
€ 0,506*
500
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,78*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,83*
1
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 830,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.