| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1349185 Herst.-Nr.: ISL94202EVKIT1Z EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Batterieüberwachung Kit-Klassifizierung = Evaluierungsbausatz Vorgestelltes Gerät = ISL94202 Kit-Name = Battery Pack Monitor Evaluation Kit
ISL94202, Evaluierungskit für 3-auf-8-Zellen-Li-Ion-Akkupack-Monitor, Intersil. Die ISL94202EVKIT1Z-Platine ermöglicht die Evaluierung des ISL94202, einem Li-Ion-Akkupack-Monitor. Sie unterstützt die zum Laden/Entladen von 3-auf-8-angeschlossenen Zellen in Reihe. Weitere Informationen: | | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | Batterieüberwachung | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsbausatz | Vorgestelltes Gerät: | ISL94202 | Kit-Name: | Battery Pack Monitor Evaluation Kit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, batterie-lade ic, 1349185, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, Renesas Electronics, ISL94202EVKIT1Z, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| |