Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 2.2nF / 50V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1349138
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08055F222K4T2A
EAN/GTIN:
     5059043601618
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 2.2nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 2.1 x 1.25 x 1.4mm
Länge = 2.1mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.4mm
Betriebstemperatur max. = +150°C

Kfz-MLCC-Kondensatoren AVX 0805. Die Kfz-MLCCs von AVX wurden für Anwendungen bis zu 150 °C entwickelt. Diese Kondensatoren verfügen über ein X8R- und XL8-Dielektrikum. Sie sind äußerst zuverlässige Kondensatoren mit geringen Verlusten und stabiler Kapazität über die Temperatur hinweg. Sie sind ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie in Sensoren im Motorraum und für verschiedene industrielle Anwendungen geeignet. AEC-Q200-zertifiziert. Merkmale. Ausgezeichnete Zuverlässigkeit Niedriger ESR/ESL X8R und X8L sind beide gemäß AEC-Q200 zugelassen Entwickelt für Anwendungen bis zu 150 °C. Anwendungsbereich. Kfz-Motoranwendungen Ölexploration Kommerzielle Hybridanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
2.1 x 1.25 x 1.4mm
Länge:
2.1mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.4mm
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 2,2nf 50v, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator avx, 1349138, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 08055F222K4T2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,50*
€ 12,495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.