Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 330nF ±10% / 630V dc, Gehäuse 2225 (5664M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1348847
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     2225CC334KAZ2A
EAN/GTIN:
     5059043433936
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 330nF
Spannung = 630V dc
Gehäuse-Form = 2225 (5664M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 5.72 x 6.35 x 2.54mm
Länge = 5.72mm
Tiefe = 6.35mm
Höhe = 2.54mm
Betriebstemperatur max. = +125°C

AVX 2225 Serie. Dielektrische AVX C0G-Keramikkondensatoren stellen die beliebteste Formulierung der ;quot;temperaturkompensierenden ;quot; keramischen Materialien der EIA-Klasse I dar. Die C0G-Keramik ermöglicht eine der stabilsten Kondensator-Dielektrika. Die Kapazitätenänderung bei Temperaturen beträgt 0 ±30 S/min/°C und damit weniger als ±0,3 % von –55 °C bis +125 °C. Wenn die Kapazitätenabweichung oder die Hysterese bei der C0G-Keramik weniger als ±0,05 % beträgt, ist sie vernachlässigbar. Merkmale. Hoher Wert Niedriger Leckstrom Kleines Format Niedrige ESRs bei hohen Frequenzen. Anwendungsbereich. Klemmdioden mit hoher Frequenzleistung Konverter Resonatoren in SMPS Hochspannungskopplung/DC-Blockierung
Weitere Informationen:
Kapazität:
330nF
Spannung:
630V dc
Gehäuse-Form:
2225 (5664M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
5.72 x 6.35 x 2.54mm
Länge:
5.72mm
Tiefe:
6.35mm
Höhe:
2.54mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 330nf, 1348847, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 2225CC334KAZ2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,884* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,15*
€ 21,5985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,11*
€ 21,5509
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,78*
€ 19,9682
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,16*
€ 18,0404
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,84*
€ 14,0896
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.