Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stecker SlimSeal Connector Miniature Leuchtensteckverbinder, Miniatur, Kontakte: 2, Anz.Ausl. 2,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1348743
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-2834074-2
EAN/GTIN:
     5056282835057
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Kontakt-Format = 2
Serie = SlimSeal Connector Miniature
Gender = Stecker
Anzahl der Auslässe = 2
Stecker / Buchse = Stecker
Farbe = Rot
Typ = Miniatur
Montagetyp = Kabelmontage
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 400 V ac
Schutzart = IP 67
Drahtgröße = 22 → 18 AWG
Anschlussart = Crimp

Kabelstecker TE Connectivty SlimSeal IP67. Eine Serie von abgedichteten Miniatur-Kabel-Kabel-Steckverbindern von TE Connectivity aus der SlimSeal-Familie. Diese kompakten IP67-Steckverbinder haben ein robustes Gehäuse aus Thermoplast und eine Gummidichtung, mit der Sie für die rauesten Umgebungen geeignet sind. Die abgedichteten Kabel-Kabel-Steckverbinder besitzen eine Federverriegelung mit Druckfreigabe für eine sichere Steckfunktion. Die Stecker und Buchsen sind in zwei- und dreipoligen Formaten sowie in drei verschiedenen Farben zu einfachen Identifikation erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte Bauweise Abgedichtet gemäß IP67 im gesteckten Zustand Einfache Identifikation bei der Montage mit drei Farboptionen Vormontierte Dichtungen sparen wertvolle Montagezeit Federverriegelungssystem mit Druckfreigabe Großer Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +105 °C. Anwendungsbereich. Außenbeleuchtung Beleuchtung gewerblicher Kühlanlagen Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen Küchengeräte
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2
Serie:
SlimSeal Connector Miniature
Gender:
Stecker
Anzahl der Auslässe:
2
Stecker / Buchse:
Stecker
Farbe:
Rot
Typ:
Miniatur
Montagetyp:
Kabelmontage
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
400 V ac
Schutzart:
IP 67
Drahtgröße:
22 → 18 AWG
Anschlussart:
Crimp
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse ip67, 1348743, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, TE Connectivity, 328340742, Connectors, Power Connectors, Lighting Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
360
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,64*
100
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,90*
1 Tag
5396
1
€ 14,99*
ab € 0,533*
€ 1,644*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 360 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 360 Stück
Mindestbestellmenge: 360 Stück ( entspricht € 230,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
3-2834075-2
ab € 0,371*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.