Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Monostabiles Relais, Printrelais DPST, 1-poliger Schließer 35A 12V dc Spule / 1.88W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1347907
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AHES4291
EAN/GTIN:
     5059039438198
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = DPST, 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 35A
Anzahl der Pole = 3
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max. = 277 (Form B) V, 480 (Form A) V
Schaltspannung DC max. = 110V dc
Länge = 30mm
Spulenwiderstand = 76,6Ω
Spulenleistung = 1.88W
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Schaltleistung AC max. = 277 VA (Form B), 9695 VA (Form A)

Serie AHES – Relais für Leiterplattenmontage. Die Leistungsrelais der Serie HES von Panasonic: Diese Relais sind kompakt, können mit hoher Leistung betrieben werden und sind besonders zuverlässig und robust unter harten Betriebsbedingungen. Die Leistungsrelais der Serie HES sind für den Einsatz im Energiemanagement und für industrielle Geräte geeignet, typischerweise Photovoltaiksysteme und USV. Eigenschaften und Vorteile. Photovoltaiksysteme (Solarwechselrichter) Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) Wechselrichter Büro-Klimaanlage Industrielle Geräte
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
DPST, 1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
35A
Anzahl der Pole:
3
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max.:
277 (Form B) V, 480 (Form A) V
Schaltspannung DC max.:
110V dc
Länge:
30mm
Spulenwiderstand:
76,6Ω
Spulenleistung:
1.88W
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Schaltleistung AC max.:
277 VA (Form B), 9695 VA (Form A)
Weitere Suchbegriffe: panasonic ds-relais, ds-relais 12v, kartenrelais, 1347907, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Panasonic, AHES4291, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.