Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Figaro Gassensor, Medium: Organischer Dampf Ø 19,5mm 7.7g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1346681
Hersteller:
     Figaro Engineering
Herst.-Nr.:
     TGS823-A00
EAN/GTIN:
     5059045181262
Suchbegriffe:
Gassensor
figaro gassensor
gassensor
gassensor wasserstoff
Messbare Gase = Organischer Dampf
Sensor-Typ = Gassensoren
Abmessungen = 19.5 (Dia.) x 13.5mm
Gewicht = 7.7g

Gassensoren TGS821, TGS822, TGS823 und TG826. Eine Serie von Gassensoren von Figaro mit Halbleitertechnologie auf der Basis von Zinndioxid (SNO2). In sauberer Luft haben die Geräte eine geringe Leitfähigkeit, die bei Vorhandensein eines der zu erkennenden Gase ansteigt. Die Veränderung der Leitfähigkeit kann mithilfe eines einfachen elektrischen Stromkreises in ein Ausgangssignal umgewandelt werden, das proportional zur Gaskonzentration ist. Der Typ TGS821 hat eine hohe Empfindlichkeit und Selektivität für Wasserstoff. Der Sensor kann Konzentrationen von lediglich 50 ppm erkennen und ist damit ideal für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Die Typen TGS822 und TGS823 haben eine hohe Empfindlichkeit für die Dämpfe von organischen Lösungsmitteln und eine Vielzahl von brennbaren Gasen wie Kohlenmonoxid, womit sie gut für Universalsensoren geeignet sind; der Typ TGS823 verfügt über einen Keramiksockel, der Temperaturen von bis zu 200 °C standhält. Der Typ TGS826 verfügt über eine hohe Empfindlichkeit für Ammoniak und kann Konzentrationen von lediglich 30 ppm erkennen. Er ist ideal für sicherheitskritische Anwendungen wie die Erkennung von Ammoniaklecks in Kühlanlagen und die Ammoniakerkennung in der Landwirtschaft.
Weitere Informationen:
Messbare Gase:
Organischer Dampf
Sensor-Typ:
Gassensoren
Abmessungen:
19.5 (Dia.) x 13.5mm
Gewicht:
7.7g
Weitere Suchbegriffe: 1346681, Halbleiter, Sensor ICs, Umweltsensoren, Figaro, TGS823A00, Semiconductors, Environmental Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.