Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Figaro Gassensor, Medium: Kohlenmonoxid Ø 20mm 4.5g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1346662
Hersteller:
     Figaro Engineering
Herst.-Nr.:
     FECS40-1000
EAN/GTIN:
     5059045170303
Suchbegriffe:
Gassensor
figaro gassensor
gassensor
Messbare Gase = Kohlenmonoxid
Sensor-Typ = Gassensoren
Abmessungen = 20.4 (Dia.) x 16.5mm
Gewicht = 4.5g
Betriebstemperatur min. = –20 °C

Figaro Serie FECS. Eine Serie elektrochemischer Sensoren von Figaro zur Erkennung verschiedener Gase. Die kompakten Gassensoren Serie FECS zur Leiterplattenmontage weisen eine einzigartige auslaufsichere Bauweise und eine hohe Empfindlichkeit bezüglich der angegebenen Gasart auf. Die Sensoren verfügen über eine schnelle Ansprechzeit und bieten einen linearen Ausgang mit einem stabilen Grundpegel. Die folgenden Sensoren stehen zur Verfügung:. FECS40-1000 – Kohlenmonoxid FECS41-250 – Stickstoffmonoxid FECS42-20 – Stickstoffdioxid FECS43-20 – Schwefeldioxid FECS44-100 – Ammoniak (niedrige Konzentration) FECS44-1000 – Ammoniak (hohe Konzentration) FECS45-10 – Chlor FECS50-100 – Schwefelwasserstoff
Weitere Informationen:
Messbare Gase:
Kohlenmonoxid
Sensor-Typ:
Gassensoren
Abmessungen:
20.4 (Dia.) x 16.5mm
Gewicht:
4.5g
Betriebstemperatur min.:
–20 °C
Weitere Suchbegriffe: 1346662, Halbleiter, Sensor ICs, Umweltsensoren, Figaro, FECS401000, Semiconductors, Environmental Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,14*
€ 271,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,12*
€ 264,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,25*
€ 221,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,67*
€ 216,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,83*
€ 202,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.