| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1346660 Herst.-Nr.: TGS6812-D00 EAN/GTIN: 5059045284130 |
| |
|
| | |
| Messbare Gase = Wasserstoff, Methan Sensor-Typ = Gassensoren Abmessungen = 12 (Dia.) x 13mm Gewicht = 1.5g Betriebstemperatur max. = +70 °C
Methan- und LP-Gassensoren TGS6810 ;amp;amp; TGS6812. Katalysator-Gassensoren für Leiterplattenmontage von Figaro mit hoher Empfindlichkeit gegenüber Methan und LP-Gasen wie Butan und Propan. Der Typ TGS6812 ist außerdem gegenüber Wasserstoff empfindlich und daher eine ideale Wahl für Anwendungen, bei denen auf Undichtigkeit bei stationären Brennstoffzellensystemen überwacht wird. Beide Sensoren verfügen über reduzierte Empfindlichkeit gegen Alkohol mit einem linearen Ausgang und langer Lebensdauer. TGS6810 ist empfindlich gegenüber Methan und LP-Gasen TGS6812 ist empfindlich gegenüber Wasserstoff, Methan und LP-Gasen Weitere Informationen: | | Messbare Gase: | Wasserstoff, Methan | Sensor-Typ: | Gassensoren | Abmessungen: | 12 (Dia.) x 13mm | Gewicht: | 1.5g | Betriebstemperatur max.: | +70 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1346660, Halbleiter, Sensor ICs, Umweltsensoren, Figaro, TGS6812D00, Semiconductors, Environmental Sensor ICs |
| | |
| |