Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Figaro Gassensor, Medium: Butan, Propan Ø 9,2mm 1.4g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1346641
Hersteller:
     Figaro Engineering
Herst.-Nr.:
     TGS2610-D00
EAN/GTIN:
     5059045171720
Suchbegriffe:
Gassensor
figaro gassensor
gassensor
Messbare Gase = Butan, Propan
Sensor-Typ = Gassensoren
Abmessungen = 9.2 (Dia.) x 12.4mm
Gewicht = 1.4g

Methan- und Flüssiggassensoren TGS2610/2611/2612. Kompakte Gassensoren für Leiterplattenmontage von Figaro zur Erkennung von Methan- und Flüssiggasprodukten. Typ TGS2610 weist hohe Empfindlichkeit gegenüber Flüssiggas und dessen Komponenten auf, wie z. B. Propan und Butangas; Typ TGS2611 weist eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Methan auf; TGS2612 weist eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Methan, Propan und Butan mit ähnlicher Empfindlichkeit (bei gleichen %UEG-Stufen) sowohl gegenüber Methan als auch Flüssiggasen auf. Teile mit dem Suffix –C00 haben eine geringere Gehäusegröße mit einer schnelleren Ansprechzeit; Teile mit dem Suffix –D00 und –E00 Suffix haben ein größeres Gehäuse, das Filtermaterialien zur Reduzierung der Auswirkungen von Störgasen einschließt. Kompaktes 4-adriges TO-5-Gehäuse Geringer Stromverbrauch Lange Lebensdauer und geringe Kosten Nutzt einen einfachen elektrischen Stromkreis
Weitere Informationen:
Messbare Gase:
Butan, Propan
Sensor-Typ:
Gassensoren
Abmessungen:
9.2 (Dia.) x 12.4mm
Gewicht:
1.4g
Weitere Suchbegriffe: 1346641, Halbleiter, Sensor ICs, Umweltsensoren, Figaro, TGS2610D00, Semiconductors, Environmental Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.