|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1346458 Herst.-Nr.: 410-249 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zubehör-Typ = Programmier Adapter Zum Einsatz mit = Xilinx FPGAs
2 x 7-poliger 2-mm-JTAG-Steckverbinderadapter von Xilinx, USB-Kabel. Dieses Kabel ist nicht für FPGA-Platinen von Digilent/Xilinx erforderlich, da diese Funktionalität bei ihnen integriert ist. FPGA-Programmierkabel JTAG-HS2. Das JTAG - HS 2 -Programmierkabel ermöglicht die Hochgeschwindigkeitsprogrammierung von FPGA-Geräten von Xilinx über einen Host-PC. Merkmale. Kompatibel mit allen Xilinx-Werkzeugen Kompatibel mit IEEE 1149.7-2009 Klasse T0–Klasse T4 (einschließlich 2-adriges JTAG) Integrierter 300-mA-Spannungsregler ADP123AUJZ Unterschiedliche Referenzspannungen für JTAG-/SPI-Signalspannungen Die Referenzspannung kann eine beliebige Spannung zwischen +1,8 V und +5 V sein USB 2.0 HS-Anschluss ermöglicht bis zu 30 Mbit/s für JTAG/SPI-Bus JTAG-/SPI-Frequenz vom Benutzer einstellbar PC-Anschluss: Micro-USB 6-poliger 0,1-Zoll-Steckverbinder von JTAG SPI-Programmierungsmodi 0/2 bis zu 30 Mbit/s, Modi 1/3 bis zu 2 Mbit/s Vollständig von der Adept-Software und dem Adept-SDK von Digilent unterstützt. Unterstützte Zielgeräte. Xilinx-FPGAs Zynq-7000 von Xilinx CoolRunner™-/CoolRunner-II-CPLDs von Xilinx ISP-Konfigurations-PROMs der Serie Plattform Flash von Xilinx Ausgewählte SPI-PROMs von Drittanbietern Ausgewählte BPI-PROMs von Drittanbietern. Nicht unterstützte Zielgeräte. 9500/9500-XL-CPLDs von Xilinx ISP-Konfigurations-PROMs Xilinx 1700 und 18V00 Xilinx-FPGA-eFuse-Programmierung Weitere Informationen:  |  | Zubehör-Typ: | Programmier Adapter | Zum Einsatz mit: | Xilinx FPGAs |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: programmiergerät, 1346458, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstool Zubehör, Digilent, 410249, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Development Tool Accessories |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 49,65* | € 67,32* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 46,96* | € 67,63* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 63,46* | € 81,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|