Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digilent Basys Artix-7 Entwicklungsplatine, FPGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1346451
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Speicherprogrammierbare Steuerungstechnologie = FPGA
Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine
Kit-Name = Basys Artix-7

Digilent BASYS 3 FQGA-EntwicklungsplatineDie Digilent BASYS 3 TM FPGA-Entwicklungsplatine ist eine umfassende, sofort einsatzbereite digitale Schaltkreis-Entwicklungsplattform auf der Basis des neuesten Artix-7 Field Programmable Gate Array (FPGA) von Xilinx. Mit einem FPGA mit hoher Kapazität, niedrigen Gesamtkosten und der Sammlung von USB-, VGA- und anderen Anschlüssen kann die Platine Designs von einführenden kombinationalen Schaltkreisen bis hin zu komplexen sequenziellen Schaltkreisen wie eingebetteten Prozessoren und Controllern hosten. Es umfasst genügend Schalter, LEDs und andere E/A-Geräte, um eine große Anzahl von Designs ohne zusätzliche Hardware und genügend unbelegte FPGA-E/A-Stifte zu vervollständigen, damit Designs mit sorgfältigen PMods oder anderen kundenspezifischen Platinen und Schaltungen erweitert werden können. Ein FPGA ist ein Halbleitergerät, das aus einer Matrix von konfigurierbaren Logikblöcken (CLBs) besteht, die über programmierbare Verbindungen verbunden sind. Der Benutzer bestimmt diese Verbindungen durch Programmierung von SRAM. Ein CLB kann einfach (AND, OR-Gates usw.) oder komplex (ein Block RAM) sein. Der FPGA ermöglicht Änderungen am Design, selbst nachdem das Gerät in einen PC gelötet wurdeEigenschaften und Vorteile33280 Logikzellen in 5200 Schichten (jedes Segment enthält 4 x 6-Eingangs-LUTs und 8 x Flipflops) 1800Kbit schneller Block-RAM 5 x Taktsteuerungs-Tiles, jeweils mit einer phasengesteuerten Schleife (PLL) 90 x DSP-Segmente Interne Taktraten über 450 MHz On-Chip-Analog-Digital-Wandler (XADC) Integrierter serieller 32-Mbit-Quad-SPI-Flash-Speicher Programmierbar über JTAG, Quad-SPI oder USB USB-UART-Brücke über microUSB-Buchse USB-A-HID-Host-Buchse für Mäuse, Tastaturen und Speichersticks 12-Bit-VGA-Anzeigeausgang auf DE15-Steckverbinder FPGA-Programmierung 16 x Benutzer-LEDs 4-stellige 7-Segment-LED-Anzeige 5 Bedienerdrucktasten 16 x Benutzerschiebeschalter 3 x Standard-Pmod 2 x 6-polige Steckverbinder Doppelfunktion Stromversorgung über USB-Buchse oder externe 5-V-StiftleisteZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Speicherprogrammierbare Steuerungstechnologie:
FPGA
Kit-Klassifizierung:
Entwicklungsplatine
Kit-Name:
Basys Artix-7
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, FPGA, Field Programmable Gate Array, digilent fpga, eval board, 1346451, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools FPGA, Digilent, 410183, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, FPGA Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 151,04*
€ 195,97*
2 Tage
605
Frei Haus
ab € 158,45*
€ 199,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,97*
€ 233,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,51*
€ 232,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,53*
€ 214,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,04*
€ 179,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.