Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digilent Plug-in Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1346447
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Kit-Klassifizierung = Shield

H-Brücken-Treiber Pmod HB5 2A. Der Pmod HB 5 verfügt über einen H-Brücken-Treiberschaltkreis zur Versorgung eines Gleichstrommotors mit Bürsten über die Systemplatine. Er ist funktionell identisch mit dem Pmod HB3 und unterscheidet sich darin, dass der Motoranschluss über eine 6-polige JST-Buchse hergestellt wird, die mit dem Digilent-Motor/Getriebe kompatibel ist (Beispiel: Best.-Nr. ; 134-6440 134-6440 ). Versorgt einen Gleichstrommotor mit Bürsten mit bis zu +12 V @ 2 A. Logikpegel-Eingangsstift zur Auswahl der Richtung. Logikpegel-Eingangsstift zur Steuerung der PWM-Drehzahl. 6-poliger JST-Steckverbinder für direkten Anschluss an Digilent-Motor/Getriebe. Schraubklemmen für Motorversorgung. 6-poliger Pmod-Anschluss mit GPIO-Schnittstelle. Entspricht Digilent Pmod Schnittstellenspezifikationstyp 5. Abmessungen: 20 x 30 mm
Weitere Informationen:
Kit-Klassifizierung:
Shield
Weitere Suchbegriffe: 1346447, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, Digilent, 410106, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.