| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1346443 Herst.-Nr.: 410-064 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wandler-Typ = ADC
12-bit-ADC Pmod AD1 Dual 1 MS/s. Der Digilent Pmod AD1 ist ein 12-bit-ADC-Modul mit zwei Kanälen mit dem Analog Devices AD7476A-Gerät. Gleichzeitige A/D-Umwandlung mit bis zu 1 MS/s pro Kanal Zwei 2-polige Sallen-Key Anti-Alias-Filter Hostkommunikation: SPI-Bus 6-poliger Pmod-Steckverbinder mit GPIO-Schnittstelle Abmessungen: 24 x 20 mm Weitere Informationen: | | Wandler-Typ: | ADC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Entwicklungskit, a d converter, 1346443, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Signalwandlung, Digilent, 410064, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Signal Conversion Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 25,44* | € 35,94* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 24,71* | € 36,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|