| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1345558 Herst.-Nr.: B-L475E-IOT01A1 EAN/GTIN: 5059042543575 |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Development Kit Zum Einsatz mit = Arduino, Internet der Dinge Vorgestelltes Gerät = STM32L475VG Frequenz = 915MHz
IoT-Knoten-Starterkit B-L475E-IOT01A. Das Kennenlernkit B-L475E-IOT01A ermöglicht dem Benutzer die Entwicklung von Anwendungen mit direkter Verbindung drahtloser IoT-Sensoren mit Cloud-Servern. Es wird durch eine Vielzahl von IDEs (Integrated Development Environments) unterstützt, einschließlich IAR™, Keil® und GCC-basierten IDEs. Platinenmerkmale. Mikrocontroller STM32L475VG mit energiesparendem Cortex-M4-Kern, 1 MB Flash-Speicher, 128 KB SRAM Integrierter Vierfach-SPI-FLASH-Speicher MX25R6435F, 64 MBit Integriertes ST-LINK/V2-1-Debug-/Programmiergerät über USB-Micro-AB-Buchse Integriertes Bluetooth 4.1-HF-Modul SPBTLE-RF Integriertes HF-Modul SPSGRF, 868 MHz (RS ; 134-5559 134-5559 ) oder 915 MHz (RS ; 134-5558 134-5558 ) Integriertes WiFi-HF-Modul ISM43362-M3G-L44 (gemäß IEEE 802.11 b/g/n) Integrierter Dynamic NFC-Tag M24SR64-Y mit Leiterplattenantenne 2 MEMS-Mikrofone MP34DT01 Relativer Temperatur- und Feuchtigkeitssensor HTS221 3-Achsen-Magnetometer LIS3MDL 3-Achsen-Beschleunigungsmesser/Gyroskop LSM6DSL Barometer LPS22HB, 260–1260 hPa Time-of-Flight- und Gestenerkennungssensor VL53L0X Reset-Drucktaste Wake-Up-/Bedienerdrucktaste 2 Benutzer-LEDs USB OTG FS über Micro-AB-Buchse Steckverbinder für Arduino v3 Shield 12-poliger Pmod™-Erweiterungssteckverbinder Stromversorgung: USB STLINK, USB FS, Arduino, USB-Ladegerät oder Akku ARM mbed™-fähig (siehe http://mbed.org). RS-Produktcodes. 134-5559 134-5559 B-L475E-IOT01A2 mit 868-MHz-HF-Modul 134-5558 134-5558 B-L475E-IOT01A1 mit 915-MHz-HF-Modul Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Zum Einsatz mit: | Arduino, Internet der Dinge | Vorgestelltes Gerät: | STM32L475VG | Frequenz: | 915MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 1345558, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, STMicroelectronics, BL475EIOT01A1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 44,79* | € 65,16* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 63,21* | € 81,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|