| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1345531 Herst.-Nr.: 1345531 EAN/GTIN: 5056279028851 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 2V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Montagebohrung Durchmesser = 8mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Faston, Lötfahne Schutzart = IP67 Blendenform = Erhaben Blendenfarbe = Chrom Nennstrom = 20mA Intensität = 6000mcd Länge = 33.9mm
Befestigungsmutter und Federscheibe. Die 2-V-dc-LED-Signalleuchten dürfen ohne einen geeigneten Reihenwiderstand oder andere Strombegrenzungskomponenten nicht betrieben werden. Superhelle 8-mm-IP67-LED-Einbausignalleuchten. Superhelle LED-Meldeleuchten für Frontplattenmontage von RS in 8 mm mit farbiger diffuser Epoxidstreuscheibe in 5 mm, erhältlich mit Einbaurahmen mit heller oder schwarzverchromter Oberfläche. Einbaurahmenoptionen: vorstehend, versenkt und bündig. Anwendungen umfassen: medizintechnische Geräte, Telekommunikation, Technik, Verkehrssysteme, Spezialfahrzeuge und landwirtschaftliche Fahrzeuge. Eigenschaften und Vorteile. Schutzart IP67 Große Helligkeit Vorstehende, versenkte und bündige Einbaurahmen Einbaurahmen mit heller oder schwarzverchromter Oberfläche Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 2V dc | Farbe des abgegebenen Lichts: | Rot | Montagebohrung Durchmesser: | 8mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Faston, Lötfahne | Schutzart: | IP67 | Blendenform: | Erhaben | Blendenfarbe: | Chrom | Nennstrom: | 20mA | Intensität: | 6000mcd | Länge: | 33.9mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe rot, led anzeigelampen, led anzeigelampen rot, 1345531, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q8P1CXXHR02E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |