Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L6562A Evaluierungsplatine PFC-Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1339984
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ISA102V2
EAN/GTIN:
     5059042535471
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Funktion für Stromüberwachungseinheiten = PFC-Controller
Zum Einsatz mit = PFC-Controller
Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine
Vorgestelltes Gerät = L6562A

80-W-PFC-Übergangsmodus-Evaluierungsplatine L6562A, STMicroelectronics. Die STEVAL-ISA102V2-Evaluierungsplatine implementiert einen großen 80-W-Netzeingang und einen Leistungsfaktorkorrektur (PFC)-Vorkonditionierer, der für Beleuchtung und Adapter geeignet ist. Der L6562A ist eine PFC-Steuereinheit mit Strommodus, der im Übergangsmodus (TM) betrieben wird. Netzspannungsbereich: 88 bis 265 V acGeregelte Ausgangsspannung: 400 VAusgangsnennleistung: 80 WMaximale Ausgangsspannungswelligkeit: 10 V p-pHaltezeit: 20 msMinimale Schaltfrequenz: 35 kHzMinimaler geschätzter Wirkungsgrad: 92 %Maximale Umgebungstemperatur: 50°CEinseitige Leiterplatte mit 35 μm Kupferstärke, CEM-1Abmessungen: 108 x 57 mm
Weitere Informationen:
Funktion für Stromüberwachungseinheiten:
PFC-Controller
Zum Einsatz mit:
PFC-Controller
Kit-Klassifizierung:
Evaluierungsplatine
Vorgestelltes Gerät:
L6562A
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Leistungsfaktorkorrektur, stm entwicklungsboard, leistungsfaktorkorrektur, 1339984, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, STEVALISA102V2, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 51,65*
€ 75,03*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 59,34*
€ 76,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.