Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1335668
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RDE5C1H122J0M1H03A
EAN/GTIN:
     5059043595436
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 1.2nF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 4 x 2.5 x 3.5mm
Länge = 4mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 3.5mm
Serie = RDE
Betriebstemperatur max. = +125°C

Nicht zu verwenden für KFZ-Antriebsstrang- und Sicherheitsausrüstung. Serie RDE. Murata RDE Kondensatoren mit radialen Anschlussdrähten wurden für gewerbliche Anwendungen entwickelt. Die mehrschichtige Keramikkondensatoren sind klein, verfügen aber über große Kapazität und niedrige ESR-Eigenschaften für hohe Frequenz. Mit Beschichtung aus Epoxidharz mit radialen Zinn-/Kupferzuleitungen. Anwendungsbereich. Gewerbliche Elektronik Unterhaltungselektronik Haushaltsgeräte
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.2nF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
4 x 2.5 x 3.5mm
Länge:
4mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
3.5mm
Serie:
RDE
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 50v, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator tht, 1335668, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, RDE5C1H122J0M1H03A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80
€ 5,90*
ab € 1,73*
€ 2,30*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,54*
€ 7,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1016* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.