Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, X FT-CAP, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1335659
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603X104K5RACAUTO
EAN/GTIN:
     5059043597171
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = X FT-CAP
Anschlussklemmentyp = SMD°C

AEC–Q200, Kfz-zugelassen. SMD-MLCC-Keramikkondensatoren in Kfz-Qualität Kemet 0603. SMD-MLCC-Keramikkondensatoren in Größe 0603 mit Kfz-Zulassung gemäß AEC-Q200, mit einer robusten Bauweise, die sich für raue Umgebungen eignet. Diese SMD MLCC-Keramikkondensatoren in Kfz-Qualität besitzen ein C0G-Dielektrikum mit einem Betriebstemperaturbereich von –55 bis +125 °C und bieten eine hohe Wärmebeständigkeit, ein hohes Brummstromvermögen sowie extrem niedrige ESR und ESL. Typische Anwendungen für diese SMD-MLCC-Kondensatoren in Kfz-Qualität umfassen missions- und sicherheitskritische Kfz-Schaltkreise im Innenraum und im Motorbereich wie kritische Zeitsteuerung, Abstimmung, Schaltkreise, die geringe Verluste erfordern, Schaltkreise mit Impulsen, Hochstrom, Entkopplung, Bypass, Filterung, Überspannungsschutz und -blockierung sowie Energiespeicherung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
X FT-CAP
Anschlussklemmentyp:
SMD°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 100nf 50v, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 1335659, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0603X104K5RACAUTO, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0407*
€ 0,0906*
1
€ 5,90*
ab € 0,0406*
€ 0,2564*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0906*
€ 0,1078
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0869*
€ 0,1034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0703*
€ 0,0837
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0562*
€ 0,0669
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.