Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VY2 SLCC Keramikkondensator, 3.9nF, 300V ac, Y5V, Durchsteckmontage, ±20%, 10 (Dia.) x 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1335631
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VY2392M39Y5VS63V7
EAN/GTIN:
     5059040700918
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Kapazität = 3.9nF
Spannung = 300V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = VY2
Toleranz = ±20%
Dielektrikum = Y5V
Durchmesser = 10mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 14mm
Abmessungen = 10 (Dia.) x 5mm
Entstörklasse = X1, Y2
Betriebstemperatur max. = +125°C

IEC 60384-14.4, UL 60384-14, DIN EN 60384-14, CSA E60384-1:03, CSA E60384-14:09. Vishay Serie VY2. Die Kondensatoren der Serie VY2 von Vishay besitzen eine Keramikscheibe, die auf beiden Seiten versilbert und in einem schwer entflammbaren Epoxidharz vergossen ist. Die radialen Anschlussleitungen bestehen aus verzinntem, kupferbeschichtetem Stahl. Die Kondensatoren der Serie VY2 bieten eine hohe Zuverlässigkeit und einen erweiterten Temperaturbereich, mit dem sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. Merkmale. Einschicht-AC-Scheibenkondensatoren Flammhemmend Hohe Zuverlässigkeit. Anwendungsbereich. Netzübergreifend Leitungsüberbrückung Antennenkopplung
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.9nF
Spannung:
300V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
VY2
Toleranz:
±20%
Dielektrikum:
Y5V
Durchmesser:
10mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
14mm
Abmessungen:
10 (Dia.) x 5mm
Entstörklasse:
X1, Y2
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Radial Kondensator, entstörkondensator x1 300v, entstörkondensator, entstörkondensator x1, 1335631, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Vishay, VY2392M39Y5VS63V7, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,0567*
€ 0,2704*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,142*
€ 0,351*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,351*
€ 0,418
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,309*
€ 0,368
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,308*
€ 0,367
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.