Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GRM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X6S, 330μF ±20% / 2.5V dc, Gehäuse 1210 (3225M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1331946
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM32EC80E337ME05L
EAN/GTIN:
     5059043378558
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 330µF
Spannung = 2.5V dc
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X6S
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 2.5mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 2.5mm
Serie = GRM
Betriebstemperatur max. = +105°C

Dielektrikum Murata GRM 1210 X6S. Die Serie Murata GRM in hoher Dielektrizitätskonstantenausführung ist klein und hat große Kapazitätswerte in einer mehrlagigen Struktur Hohe Zuverlässigkeit ohne Polarität Ausgezeichnete Lötbarkeit wird erreicht durch die Zinnbeschichtung der äußeren Elektroden Anwendungen in Entkopplungs- und Glättungsstromkreise sowie Klemmdiodenstromkreisen für Nennspannungen höher als 200 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
330µF
Spannung:
2.5V dc
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X6S
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 2.5mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
2.5mm
Serie:
GRM
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd, vielschicht keramikkondensator, 1331946, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRM32EC80E337ME05L, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1046
1
€ 14,99*
ab € 0,706*
€ 1,82*
1
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 2,16*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,13*
€ 2,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.