Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton TCN24 Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Transparent, Ø 50.8mm Schrumpfrate 2:1, Länge 1m


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1331906
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     313-80009 TCN24-50.8/25.4-PO-X-CL
EAN/GTIN:
     5059039183623
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 2:1
schrumpfschlauch transparent
hellermanntyton schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 50.8mm
Farbe = Transparent
Schrumpfdurchmesser = 25.4mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 1m
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = -55 → 135 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Ja
Serie = TCN24

SAE-AMS-DTL-23053/5 Klasse 1 und 3, VW-1 (nach UL224). Halogenfreier 2:1-Wärmeschrumpfschlauch der Serie TCN24 von HellermannTyton. Bei der Serie TCN24 handelt es sich um hochwertige flexible quervernetzte Wärmeschrumpfschläuche. Diese Wärmeschrumpfschläuche sind zudem halogenfrei und weisen eine Schrumpfrate von 2:1 auf. Die Serie TCN24 ist ideal für den Einsatz als Isolierung über Kabelverbindungen oder Anschlüssen. TCN24 ist auch für die Kabelbündelung bei der Arbeit mit Kabelbäumen geeignet.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
50.8mm
Farbe:
Transparent
Schrumpfdurchmesser:
25.4mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
1m
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
-55 → 135 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Serie:
TCN24
Weitere Suchbegriffe: 1331906, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, HellermannTyton, 31380009TCN24508254POXCL, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,61*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 6 Stück (ab € 9,60167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 80,27*
€ 95,52
pro Box
ab 2 Boxen
€ 78,72*
€ 93,68
pro Box
ab 5 Boxen
€ 76,37*
€ 90,88
pro Box
ab 10 Boxen
€ 71,92*
€ 85,58
pro Box
ab 15 Boxen
€ 68,33*
€ 81,31
pro Box
ab 50 Boxen
€ 66,88*
€ 79,59
pro Box
ab 500 Boxen
€ 57,61*
€ 68,56
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
399990
ab € 84,86*
Ähnlich
RS Pro
4434996
ab € 83,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.