Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATtiny24A AVR 8bit SMD 2 KB SOIC 14-Pin 20MHz 128 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1331600
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY24A-SSF
EAN/GTIN:
     5059041390965
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = ATtiny24A
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 14
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 2 KB
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 128 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 1,8 → 5,5 V
Breite = 3.99mm

8-Bit-tinyAVR®-Mikrocontroller. Geräte der Produktfamilie tinyAVR von Atmel sind für Anwendungen optimiert, die Leistung, Leistungseffizienz und Benutzerfreundlichkeit bei geringen Abmessungen erfordern. Klein für Applikationen, bei denen die Größe ausschlaggebend ist Kapazitive Berührung Schnell und code-effizient Hohe Integration Betrieb mit 1,8–5,5 V (ATtiny43U)
Weitere Informationen:
Familie:
ATtiny24A
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
14
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
2 KB
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
128 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
1,8 → 5,5 V
Breite:
3.99mm
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, 1331600, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATTINY24ASSF, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,86*
€ 1,26*
2 Tage
1614
1
€ 14,99*
ab € 0,743*
€ 1,347*
1
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 1,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
LCQT-SOIC14
ab € 3,04*
Zubehör
Twin Industries
TW-E41-1060
ab € 35,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.