| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1329148 Herst.-Nr.: 1329148 EAN/GTIN: 5056279028615 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 12V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Montagebohrung Durchmesser = 8mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Leiter Schutzart = IP67 Blendenform = Bündig Nennstrom = 20mA Intensität = 980mcd Länge = 16.6mm
IP67-Dichtungsoption (EN60529), UL. 8-mm-LED-Anzeigen mit kurzem Gehäuse gemäß IP67, mit Epoxidharz abgedichtetes hinteres Ende. LED-Anzeigen mit kurzem Gehäuse der RS Pro Q8-Serie mit 8 mm Durchmesser für die Frontplattenmontage mit farbigen, diffusen 5-mm-LEDs. Einbaurahmen mit heller oder schwarzverchromter Oberfläche und vorstehender oder bündiger Einfassung erhältlich. Die Spannungen der Serie sind 12 V dc und 24 V dc; 2-V-Anzeigen erfordern einen geeigneten Reihenwiderstand für den Normalbetrieb. Die rückseitigen Terminierungen sind mit 200 mm langen Kabeln aus Epoxidharz abgedichtet. Die Anzeigen sind gemäß IP67 abgedichtet und werden mit einer Befestigungsmutter und Federscheibe geliefert. Eigenschaften und Vorteile. Einbaudichtung gemäß IP67 Mit Epoxidharz abgedichtete rückseitige Terminierung Vibrationsfest Farb-LED-Streulinse Großer Strahlungswinkel 200-mm-Drahtanschlüsse mit UL-Zulassung. Anwendungsgebiete:. Medizinisch Telekommunikation Engineering Transportsysteme Sonderfahrzeuge Landwirtschaftliche Fahrzeuge Allgemeine Außenanwendungen Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 12V dc | Farbe des abgegebenen Lichts: | Rot | Montagebohrung Durchmesser: | 8mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Leiter | Schutzart: | IP67 | Blendenform: | Bündig | Nennstrom: | 20mA | Intensität: | 980mcd | Länge: | 16.6mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe rot, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 1329148, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q8F5BXXHR12E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |