Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Weiß 1.8 → 3.3V dc, Montage-Ø 8mm, Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Weiß 1.8 → 3.3V dc, Montage-Ø 8mm, Leiter
Artikel-Nr.:
     108EL-1329147
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1329147
EAN/GTIN:
     5056279028608
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 1.8 → 3.3V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß
Montagebohrung Durchmesser = 8mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Leiter
Schutzart = IP67
Blendenform = Bündig
Nennstrom = 20mA
Intensität = 500mcd
Länge = 16.6mm

IP67-Dichtungsoption (EN60529), UL. 8-mm-LED-Anzeigen mit kurzem Gehäuse gemäß IP67, mit Epoxidharz abgedichtetes hinteres Ende. LED-Anzeigen mit kurzem Gehäuse der RS Pro Q8-Serie mit 8 mm Durchmesser für die Frontplattenmontage mit farbigen, diffusen 5-mm-LEDs. Einbaurahmen mit heller oder schwarzverchromter Oberfläche und vorstehender oder bündiger Einfassung erhältlich. Die Spannungen der Serie sind 12 V dc und 24 V dc; 2-V-Anzeigen erfordern einen geeigneten Reihenwiderstand für den Normalbetrieb. Die rückseitigen Terminierungen sind mit 200 mm langen Kabeln aus Epoxidharz abgedichtet. Die Anzeigen sind gemäß IP67 abgedichtet und werden mit einer Befestigungsmutter und Federscheibe geliefert. Eigenschaften und Vorteile. Einbaudichtung gemäß IP67 Mit Epoxidharz abgedichtete rückseitige Terminierung Vibrationsfest Farb-LED-Streulinse Großer Strahlungswinkel 200-mm-Drahtanschlüsse mit UL-Zulassung. Anwendungsgebiete:. Medizinisch Telekommunikation Engineering Transportsysteme Sonderfahrzeuge Landwirtschaftliche Fahrzeuge Allgemeine Außenanwendungen
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.8 → 3.3V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Weiß
Montagebohrung Durchmesser:
8mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Leiter
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Bündig
Nennstrom:
20mA
Intensität:
500mcd
Länge:
16.6mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe weiß, led anzeigelampen, rs pro led anzeigelampe, 1329147, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q8F5BXXW02E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.